Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktions- und Druckerfahrwagen SYSTEM MULTI TROLLEY 88, 4 Böden, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897593010
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     3711 10
EAN/GTIN:
     4005546301846
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Druckertisch, Druckerständer Multifunktions- und Druckerfahrwagen SYSTEM MULTI TROLLEY 88. Verwendung: Boden. Ausführung: Rollen vorhanden, höhenverstellbar. Anzahl der Fachböden: 4 Stück. Material und Farbe des Fachbodens: melaminbeschichtetes Holz, 19 mm, grau. Größe des kleinsten Fachbodens (B x H x T): 710 x 413 mm. Größe des größten Fachbodens (B x H x T): 750 x 432 mm. Material und Farbe Korpus: epoxidharzbeschichtetem Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff-Ecken, grau. Die oberen Platten sind fest, die mittleren lassen sich in 32 mm Abständen verstellen. Größe (B x T): 750 x 432 mm. Höhe min./max.: 879 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Druckertisch, Druckerwagen, aktenwagen durable grau, druckertisch, durable druckertisch, Fahrwagen, Hängeregistraturwagen, Registraturhängewagen, Ablagewagen, Hängewägen, Rollwagen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 178,83*
€ 211,65*
Lager 690
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,84*
€ 212,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 181,38*
€ 214,42*
€ 6,78*
ab € 181,13*
€ 215,54*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,55*
€ 216,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,71*
€ 253,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,71*
€ 250,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,50*
€ 229,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
311547
ab € 110,16*
Ähnlich
Durable
311510
ab € 109,50*
Ähnlich
Durable
311502
ab € 110,50*
Ähnlich
Durable
311347
ab € 103,05*
Ähnlich
Durable
311310
ab € 101,86*
Ähnlich
Durable
311302
ab € 104,57*
Ähnlich
Durable
371010
ab € 92,07*
Ähnlich
Durable
3710124
ab € 92,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.