Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE System Multi Trolley 88 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE System Multi Trolley 88 grau
DURABLE System Multi Trolley 88 grau
Artikel-Nr.:
     832-291738
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     371110
EAN/GTIN:
     4005546301846
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Multifunktions- und Druckerfahrwagen mit vier Böden. Aus stabilem, epoxidharzbeschichteten Stahl mit glasfaserverstärkten Kunststoff- Ecken und 19 mm starken, melaminbeschichteten Platten. Die oberen Platten sind fest, die mittleren lassen sich in 32 mm Abständen verstellen.
Maße obere Platte: 750 x 432 mm (B x T) Maße mittlere Platte: 710 x 413 mm (B x T) Maße untere Platte: 710 x 413 mm (B x T) Außenmaße: 750 x 879 x 432 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
weight:
24.440 kg
height:
0.160 m
width:
0.470 m
depth:
0.835 m
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 178,83*
€ 211,65*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,84*
€ 212,71*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 181,38*
€ 214,42*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 181,13*
€ 215,54*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,55*
€ 216,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,54*
€ 256,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,61*
€ 254,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,97*
€ 239,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,25*
€ 232,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,13*
€ 215,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
311547
ab € 110,16*
Ähnlich
Durable
311510
ab € 109,50*
Ähnlich
Durable
311502
ab € 110,50*
Ähnlich
Durable
311347
ab € 103,05*
Ähnlich
Durable
311310
ab € 101,86*
Ähnlich
Durable
311302
ab € 104,57*
Ähnlich
Durable
371010
ab € 92,07*
Ähnlich
Durable
3710124
ab € 92,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.