Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC Arbeitsstation System Computer Trolley 75FH grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PC Arbeitsstation System Computer Trolley 75FH grau
PC Arbeitsstation System Computer Trolley 75FH grau
PC Arbeitsstation System Computer Trolley 75FH grau
Artikel-Nr.:
     467-#DURA379610
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     379610
EAN/GTIN:
     4005546301761
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
  • Computertisch SYSTEM TROLLEY 75 FH
  • mobiler Computertisch mit 2 Böden und einer herausziehbarer Tastaturablage, höhenverstellbar zwischen 550 und 630 mm
  • Böden aus melaminbeschichtetem Holz
  • mit 4 Rollen, davon 2 Rollen feststellbar
  • Maße Monitorablage (B x T): 750 x 534 mm, Maße Tastaturablage (B x T): 588 x 420 mm, Maße Bodenplatte (B x T): 610 x 272 mm, Außenmaße (B x H x T): 750 x 770 x 534 mm
  • Farbe: grau
  • Lieferung: demontiert mit Montageanleitung
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Bruttogewicht:
20.395 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Höhe:
770 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Tiefe:
534 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 159,36*
€ 196,44*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 160,16*
€ 197,18*
€ 6,78*
ab € 160,63*
€ 198,18*
Frei Haus
ab € 168,59*
€ 209,06*
4 Tage
7
€ 6,95*
ab € 162,87*
€ 210,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,18*
€ 234,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,37*
€ 207,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
372010
ab € 240,98*
Ähnlich
Durable
371810
ab € 186,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.