Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE SYSTEM Computer Trolley 75 FH grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DURABLE SYSTEM Computer Trolley 75 FH grau
DURABLE SYSTEM Computer Trolley 75 FH grau
Artikel-Nr.:
     832-325401
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     379610
EAN/GTIN:
     4005546301761
Suchbegriffe:
Computer-Trolley
Computer-Wagen
Computerwagen
EDV-Trolley
Mobiler Computertisch mit 2 Böden und einer herausziehbaren Tastaturablage. Diese ist höhenverstellbar zwischen 550 und 630 mm.
Maße Monitorablage: 750 x 534 mm (B x T) Maße Tastaturablage: 588 x 420 mm (B x T) Maße Bodenplatte: 610 x 272 mm (B x T) Außenmaße: 750 x 770 x 534 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 157,85*
€ 194,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 159,32*
€ 195,60*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 165,11*
€ 201,72*
Frei Haus
ab € 167,46*
€ 207,37*
4 Tage
22
€ 6,95*
ab € 161,54*
€ 208,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,72*
€ 240,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,19*
€ 238,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,56*
€ 224,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,97*
€ 218,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,11*
€ 196,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
372010
ab € 241,17*
Ähnlich
Durable
371810
ab € 185,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.