Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefablageschale Varicolor Mix Tray Set Kunststoff C4 sortiert VE=5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Briefablageschale Varicolor Mix Tray Set Kunststoff C4 sortiert VE=5 Stück
Briefablageschale Varicolor Mix Tray Set Kunststoff C4 sortiert VE=5 Stück
Briefablageschale Varicolor Mix Tray Set Kunststoff C4 sortiert VE=5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA770427
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     770427
EAN/GTIN:
     4005546733029
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Briefablageschale VARICOLOR MIX TRAY SET
  • Ausführung: verschiedenfarbige große Greifzonen für optimalen Zugriff. Senkrecht und versetzt stapelbar
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Verwendung für Papierformate: A4 bis C4
  • Größe (B x H x T): 264 x 74 x 336 mm
  • Farbe: sortiert
  • Art der Verpackung und Inhalt: Set mit 5 Stück
Weitere Informationen:
Beschriftungsfeld vorhanden:
nein
Besonderheiten:
Verschiedenfarbige große Greifzonen für optimalen Zugriff. Senkrecht und versetzt stapelbar
Breite:
264 mm
Bruttogewicht:
2.0660 kg
Farbe:
grau/sortiert
für Format:
C4
Greifausschnitt vorhanden:
ja
Höhe:
74 mm
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
5 Stück
stapelbar:
ja
Tiefe:
336 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, ablagekorb plastik a4, ablagekorb a4 quer, ablagekorb, 7704, Ablagekasten Ablagekorb Accessoire Briefablage Briefablagekasten Briefkorb Postablage Postkorb Schre
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Satz
€ 6,95*
ab € 18,77*
€ 26,85*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 18,97*
€ 27,39*
Lager 467
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 19,68*
€ 27,46*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 19,61*
€ 28,35*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,16*
€ 28,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
770557
ab € 17,78*
Ähnlich
Durable
1700786058
ab € 9,16*
Ähnlich
Durable
1700801058
ab € 3,32*
Ähnlich
Durable
1701672012
ab € 107,52*
Ähnlich
Durable
1701672060
ab € 1,64*
Ähnlich
Durable
1701672003
ab € 2,24667*
Ähnlich
Durable
1701672400
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
1701672010
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
775606
ab € 1,64*
Ähnlich
Durable
775610
ab € 1,64*
Ähnlich
Durable
775601
ab € 1,66*
Ähnlich
Durable
1701567058
ab € 1,79*
Ähnlich
Durable
1701567010
ab € 20,93*
Ähnlich
Durable
1700784058
ab € 1,98*
Ähnlich
Durable
1701626060
ab € 2,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.