Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BRIEFABLAGESCHALE ECONOMY Blauer Engel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE ECONOMY Blauer Engel
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE ECONOMY Blauer Engel
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE ECONOMY Blauer Engel
DURABLE BRIEFABLAGESCHALE ECONOMY Blauer Engel
Artikel-Nr.:
     C1138-1701567058
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701567058
EAN/GTIN:
     4005546108179
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
Stapelbare Briefablageschale für Formate bis C4. Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel. • Briefablageschale für schnellen Zugriff auf Unterlagen • Stapelbar und mit Höhendistanzstiften nachrüstbar • Der Artikel trägt das Umweltzeichen Blauer Engel und ist aus mind. 80% Post Consumer Recycling Material gefertigt • Reduzierter Materialeinsatz • Große Sichtflächen • Für Formate bis DIN C4
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1701567
Außenmaße (B x H x L/T):
263 mm x 66 mm x 358 mm
Farbe:
Anthrazit
Für Formate:
A4-C4
Ausrichtung:
hoch
Serie:
ECONOMY
Material:
Kunststoff
Materialzusatz:
Polystyrol (PS)
Zertifikat:
Blauer Engel
Weitere Suchbegriffe: Sortierkorb, briefablagekorb schwarz, ablagekorb, ablageschale, ablagefächer, aufbewahrungsschale, dokumentenbox, briefablageschale, briefablage, briefkorb, dokumentenablage, ablageschale stapelbar
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,79*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
770427
ab € 19,03*
Ähnlich
Durable
770557
ab € 17,78*
Ähnlich
Durable
771107
ab € 4,50*
Ähnlich
Durable
1700786058
ab € 9,18*
Ähnlich
Durable
1700801058
ab € 3,33*
Ähnlich
Durable
1701672012
ab € 108,25*
Ähnlich
Durable
1701672060
ab € 1,64*
Ähnlich
Durable
1701672003
ab € 2,25667*
Ähnlich
Durable
1701672400
ab € 1,59*
Ähnlich
Durable
1701672010
ab € 1,59*
Ähnlich
Durable
775606
ab € 1,66*
Ähnlich
Durable
775610
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
775601
ab € 1,65*
Ähnlich
Durable
1701567010
ab € 20,93*
Ähnlich
Durable
1700784058
ab € 1,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.