Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenhalter für 1 Karte 87x54cm transparent VE=10 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kartenhalter für 1 Karte 87x54cm transparent VE=10 Stück
Kartenhalter für 1 Karte 87x54cm transparent VE=10 Stück
Kartenhalter für 1 Karte 87x54cm transparent VE=10 Stück
Kartenhalter für 1 Karte 87x54cm transparent VE=10 Stück
Kartenhalter für 1 Karte 87x54cm transparent VE=10 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#DURA892819
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     892819
EAN/GTIN:
     4005546994390
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
  • Kartenhalter PERMANENT
  • max. Anzahl der Schilder/Hüllen: 1 Stück
  • für Bereiche mit besonders hohen Sicherheitsanforderungen geeignet, da Karte nicht entfernt werden kann, mit Kette, Textilband oder Jojo kombinierbar, im Hoch- oder Querforamt nutzbar
  • Werkstoff: Polycarbonat
  • Größe (B x H): 87 x 54 cm
  • Farbe: transparent
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
für Bereiche mit besonders hohen Sicherheitsanforderungen geeignet, da Karte nicht entfernt werden kann, mit Kette, Textilband oder Jojo kombinierbar, im Hoch- oder Querforamt nutzbar
Breite:
87 mm
Bruttogewicht:
0.2680 kg
Farbe:
transparent
Höhe:
54 mm
Marke:
Durable
Material:
PC (Polycarbonat)
Packungsinhalt:
10 Stück
Rahmenfarbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, durable ausweis-halter, ausweis halter, Ausweishaltr, Betriebsausweis, Betriebsausweis-Halter, BetriebsausweisHalter, Halter, Namenschild, Namensschild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
unbekannt
€ 5,87*
ab € 14,14*
€ 20,57*
€ 4,00*
ab € 14,30*
€ 20,59*
€ 5,50*
ab € 13,82*
€ 20,71*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 17,34*
€ 25,46*
2 Tage
592
€ 4,95*
ab € 14,18*
€ 32,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,05*
€ 23,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,99*
€ 22,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,21*
€ 21,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,68*
€ 21,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,67*
€ 21,03
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,414* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
822523
ab € 34,48*
Zubehör
Durable
815258
ab € 1,152*
Zubehör
Durable
822658
ab € 1,72*
Zubehör
Durable
822158
ab € 11,60*
Zubehör
Durable
822258
ab € 11,44*
Zubehör
Durable
822901
ab € 2,41*
Zubehör
Durable
810326
ab € 0,53*
Zubehör
Durable
832523
ab € 28,38*
Zubehör
Durable
819801
ab € 3,68*
Zubehör
Durable
832407
ab € 17,66*
Zubehör
Durable
832707
ab € 2,40*
Zubehör
Durable
832710
ab € 2,61*
Zubehör
Durable
832712
ab € 2,52*
Zubehör
Durable
832410
ab € 18,04*
Zubehör
Durable
832402
ab € 1,907*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.