Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette Heißschrumpfschlauch Kunststoff 1,5mx19mm schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftbandkassette Heißschrumpfschlauch Kunststoff 1,5mx19mm schwarz/weiß
Schriftbandkassette Heißschrumpfschlauch Kunststoff 1,5mx19mm schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#DYMO18057
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     18057
EAN/GTIN:
     0071701180575
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Kassette für Beschriftungsgerät Heißschrumpfschlauch Industrieband
  • Verwendung für Gerätetyp: DYMO RhinoPro 5000, 5200, 6000, ILP219
  • Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: Heißschrumpfschlauch
  • geeignet für Drähte und Kabel; UV-beständig, wasserabweisend, resistent gegen Chemikalien und Fette, Temperaturbeständig von -55 Grad C bis +135 Grad C
  • Material: Kunststoff
  • Größe (L x B)->unterschiedl. Einheiten: 1,5 m x 19 mm
  • Farbe Druck/Farbe Schriftband: Schwarz/Weiß
Weitere Informationen:
Bandbreite:
19 mm
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
1.5 m
Besonderheiten:
geeignet für Drähte und Kabel; UV-beständig, wasserabweisend, resistent gegen Chemikalien und Fette, Temperaturbeständig von -55°C bis +135°C
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.049 kg
Marke:
Dymo
Material:
Kunststoff
Schriftfarbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Dymo:
ILP 219; Rhino 4200; Rhino 5000; Rhino 5200; Rhino 5200 + SoftCase; Rhino 5200 Series; Rhino 6000; Rhinopro 5000
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Schrumpfschlauch, beschriftungsbänder dymo, etiketten rolle, schrumpfschlauch weiß, Beschriftungsgerät, Beschriftungsgerät-Farbbandkassette, Beschriftungsgerät-Schriftbandkassette, BeschriftungsgerätFarbbandkassette, BeschriftungsgerätSchriftbandkassette, EtikettenbandKassette, Farbbandkassette, Kassette
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1
€ 4,15*
ab € 21,45*
€ 28,44*
2 Tage
100
€ 4,79*
ab € 21,73*
€ 28,57*
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 22,58*
€ 29,81*
€ 4,50*
ab € 24,49*
€ 32,34*
€ 5,95*
ab € 24,79*
€ 32,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,21*
€ 31,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0955960
ab € 87,10*
Zubehör
Dymo
S0955990
ab € 94,55*
Zubehör
Dymo
S0955970
ab € 84,28*
Zubehör
Dymo
1852997
ab € 192,49*
Zubehör
Dymo
S0841480
ab € 158,33*
Zubehör
Dymo
S0841400
ab € 172,15*
Zubehör
Dymo
S0841390
ab € 240,44*
Zubehör
HellermannTyton
518-05025
ab € 77,08*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,98*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.