Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schriftbandkassette XTL Vinyl 7mx54mm schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schriftbandkassette XTL Vinyl 7mx54mm schwarz/weiß
Schriftbandkassette XTL Vinyl 7mx54mm schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     467-#DYMO1868755
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1868755
EAN/GTIN:
     0071701001344
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Kassette für Beschriftungsgerät DYMO XTL Schriftband, Vinyl XTL Etikett
  • Verwendung für Gerätetyp: Dymo XTL 500
  • Typbezeichnung des Beschriftungsbandes: XTL Etikett
  • Widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -40 Grad C bis +60 Grad C
  • Material: Kunststoff ausgeführt
  • Größe (L x B): 7 m x 54 mm
  • Farbe Druck/Farbe Schriftband: schwarz/weiß
Weitere Informationen:
Bandbreite:
54 mm
Bandfarbe:
weiß
Bandlänge:
7 m
Besonderheiten:
Widerstandsfähig gegen Wasser, UV-Strahlen, Chemikalien und Fette, Temperatur-beständig von -40°C bis +60°C
Bruttogewicht:
0.178 kg
Marke:
Dymo
Material:
Kunststoff
Schriftfarbe:
schwarz

Kompatible Geräte:
Dymo:
Rhino XTL-500
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 43,13*
€ 55,91*
2 Tage
50
€ 4,50*
ab € 43,32*
€ 56,16*
€ 5,95*
ab € 43,75*
€ 56,52*
€ 4,50*
ab € 44,40*
€ 57,12*
Lager 467
29
€ 5,87*
ab € 47,56*
€ 61,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dymo
1868775
ab € 43,38*
Ähnlich
Dymo
1868751
ab € 21,79*
Ähnlich
Dymo
1868741
ab € 84,55*
Ähnlich
Dymo
1868752
ab € 24,16*
Ähnlich
Dymo
1868743
ab € 43,82*
Ähnlich
Dymo
1868810
ab € 55,29*
Ähnlich
Dymo
1868809
ab € 49,94*
Ähnlich
Dymo
1868811
ab € 53,36*
Ähnlich
Dymo
1868753
ab € 33,23*
Ähnlich
Dymo
1868764
ab € 40,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.