Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI18-321 Herst.-Nr.: 18-321 EAN/GTIN: 4043023123567 |
| | |
|
| | |
| - Druckerpatrone edding EDD-321
- Ersetzt: Canon CLI-551XL Bk
- Inhalt: 13,0 ml. Farbe: black (Foto)
- Einzelpatrone
- Verwendung für Druckertyp: Tintenstrahldrucker
- Geeignet für die Druckermodelle: Pixma iP7250, Pixma MG5450, Pixma MG6350
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.052 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Füllmenge: | 13 ml | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | CLI-551XL | GPSR: | edding AG, Bookkoppel, 7, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.edding.com, info@edding.com, +49 4102 8080 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, edding druckerpatronen, druckerpatrone für canon, 321, EDD, EDD-321, EDD321, Tintenpatrone |
| | |
| |