Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI18-322 Herst.-Nr.: 18-322 EAN/GTIN: 4043023546663 |
| | |
|
| | |
| - Druckerpatrone edding EDD-322
- Ersetzt: Canon CLI-551XL C
- Inhalt: 13,0 ml. Farbe: cyan
- Einzelpatrone
- Verwendung für Druckertyp: Tintenstrahldrucker
- Geeignet für die Druckermodelle: Pixma iP7250, Pixma MG5450, Pixma MG6350
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.052 kg | Farbe: | magenta | Farbname: | magenta | Füllmenge: | 13 ml | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | Originalzubehör: | nein | Typbezeichnung: | CLI-551XLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, edding druckerpatronen, druckerpatrone für canon, 322, EDD, EDD-322, EDD322, Tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,12* | € 2,39* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,19* | € 2,43* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,08* | € 19,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|