Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-361004 Herst.-Nr.: 4-361004 EAN/GTIN: 4004764104598 |
| |
|
| | |
| - Whiteboardmarker edding 361
- nachfüllbar
- Geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis
- Rundspitze, Spitze austauschbar
- Kunststoffschaft
- Kappe umsteckbar, Clip vorhanden
- Schaftfarbe: grau
- Strichstärke: 1mm
- Schreibfarbe: grün
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | geruchsarme Tusche auf Alkoholbasis | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | geruchsarme Tinte auf Alkoholbasis | Breite: | 16 mm | Bruttogewicht: | 0.013 kg | Clip vorhanden: | ja | Druckmechanik vorhanden: | nein | Farbe: | grün | Gewicht: | 0.0132 kg | Höhe: | 16 mm | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 147 mm | Marke: | Edding | Material des Schaftes: | Kunststoff | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | grau | Schreibfarbe: | grün | Spitzenart: | Rundspitze | Strichbreite: | 1,0 mm |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, edding permanentmarker rundspitze, permanent marker, edding permanent marker, 361, Edding |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,91* | € 1,66* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 7,95* | ab € 0,93* | € 1,74* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 1,17* | € 2,10* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 1,15* | € 2,11* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 1,22* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|