Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

edding BMA 4 Ersatzwischblätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
edding BMA 4 Ersatzwischblätter
edding BMA 4 Ersatzwischblätter
Artikel-Nr.:
     C5672-4004764816491
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-BMA4
EAN/GTIN:
     4004764816491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tafellöscher
Tafelwischer
Whiteboard-Löscher
Whiteboardlöscher
100 Ersatzwischblätter für den edding BMA 2 Tafelwischer. Zum trockenen Entfernen von Tafelbeschriftungen.
Weitere Informationen:
Zolltarifnummer (TARIC):
56031190
GTIN:
4004764816491
Hersteller-Name:
edding
Produkttypbezeichnung:
Radierer
Artikelbezeichnung:
edding BMA 4 Ersatzwischblätter
Alleinstellungsmerkmal:
Ersatzwischblätter zum Nachfüllen des Whiteboardwischers.
Paletten-Abmessung Bruttogewicht:
80928 G
Paletten-Abmessung Volumen:
806400 l
Anzahl der Produkte pro Palette:
480
Farbcode:
000
Farbe:
Ohne Farbe
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Basisfarbe:
Ohne Farbe
Nettogewicht:
168.6 G
Beschreibung der Besonderheiten:
Sparsam dank austauschbarer Blätter. Hochwertiges Markenprodukt. Made in Germany.
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Einzelartikel
nachfüllbar:
Nein
magnethaftend:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-BMA1
ab € 10,31*
Zubehör
edding
4-BMA2
ab € 8,12*
Zubehör
edding
4-BMA3
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.