Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidemarker edding 4085 gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreidemarker edding 4085 gold
Kreidemarker edding 4085 gold
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-4085053
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-4085053
EAN/GTIN:
     4057305036391
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
  • Kreidemarker für die nicht-permanente Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas und Spiegel
  • Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-2 mm
  • Die deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis kann von fast allen geschlossenen Oberflächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Einfache Handhabung - Anders als bei herkömmlicher Kreide werden Deine Hände nicht schmutzig. Sorgt für professionellere und elegantere Schriftbilder oder Zeichenergebnisse - besser als jede Kreide.
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Deckende Flüssigkreide auf Wasserbasis
Bruttogewicht:
0.0140 kg
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
gold
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Edding
Material des Schaftes:
PP (Polypropylen)
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
gold
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Fasermaler
Strichbreite:
1-2 mm
wasserfest:
nein

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 1,81*
€ 3,26*
3
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 3,30*
1 Tag
32
1
€ 4,99*
ab € 2,03*
€ 3,59*
Lager 467
13
1
€ 5,87*
ab € 2,04*
€ 3,66*
1 Tag
32
1
€ 5,49*
ab € 2,07*
€ 3,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-4095065
ab € 2,03*
Ähnlich
edding
4-4200005
ab € 0,98*
Ähnlich
edding
4-4600005
ab € 0,79*
Ähnlich
edding
4090-065 EINZELN
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.