Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#EDDI4-4085066 Herst.-Nr.: 4-4085066 EAN/GTIN: 4057305036575 |
| |
|
| | |
| - Kreidemarker für die nicht-permanente Gestaltung, Dekoration und Beschriftung von geschlossenen Oberflächen, z. B. Fenster, dunkle Tafeln, Glas, plexiglas und Spiegel
- Die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1-2 mm
- Die deckende, geruchsneutrale Flüssigkreide auf Wasserbasis kann von fast allen geschlossenen Oberflächen mit einem feuchten Tuch abgewischt werden
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Einfache Handhabung - Anders als bei herkömmlicher Kreide werden Deine Hände nicht schmutzig. Sorgt für professionellere und elegantere Schriftbilder oder Zeichenergebnisse - besser als jede Kreide. | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Deckende Flüssigkreide auf Wasserbasis | Bruttogewicht: | 0.0140 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | neonorange | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | nein | Marke: | Edding | Material des Schaftes: | PP (Polypropylen) | nachfüllbar: | nein | Schaftfarbe: | weiß | Schreibfarbe: | neonorange | Spitzenart: | Rundspitze | Stiftart: | Fasermaler | Strichbreite: | 1-2 mm | wasserfest: | nein | GPSR: | edding AG, Bookkoppel, 7, 22926, Ahrensburg, Deutschland, www.edding.com, info@edding.com, +49 4102 8080 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Flüssigkreide, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, lackmarker edding, holzmarker, 4085, Edding, Kreide, KreideMarker, Marker, Window |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 1,96* | € 3,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 1,99* | € 3,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 2,03* | € 3,66* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2,05* | € 3,72* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 2,00* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|