Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasboard-Marker edding 90 2-3 mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasboard-Marker edding 90 2-3 mm gelb
Glasboard-Marker edding 90 2-3 mm gelb
Artikel-Nr.:
     467-#EDDI4-90005
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-90005
EAN/GTIN:
     4057305002877
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
  • Glasboard-Marker 90
  • Die Glasboardmarkertinte ist lichtbeständig und leicht von Glastafeln trocken abwischbar - auch nach einigen Wochen rückstandslos zu reinigen
  • Brillante und deckende Tinte
  • Geeignet für alle farbigen Glasboards und die meisten Glas-Oberflächen
  • Anwendungshinweis: Marker schütteln - Kappe entfernen - mit Spitze nach unten anpumpen
  • Die Rundspitze hat eine Strichbreite von 2-3 mm
  • Farbe: gelb
Weitere Informationen:
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Clip vorhanden:
nein
Druckmechanik vorhanden:
nein
Farbe:
gelb
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappe umsteckbar:
ja
Marke:
edding
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
weiß
Schreibfarbe:
gelb
Spitzenart:
Rundspitze
Strichbreite:
2-3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Glasboard-Marker, Glasboardmarker, Permanent Marker, Permanentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, permanentmarker edding, permanent marker, whiteboard-stift gelb, Chalk, Chalk-Marker, ChalkMarker, Glasboard, GlasboardMarker, Kreidemarker, Kreidestift, Marker, Scrum, Scrum-Marker, ScrumMarker
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,98*
€ 2,87*
1
€ 4,75*
ab € 1,95*
€ 3,57*
2 Tage
21
1
€ 2,90*
ab € 1,96*
€ 3,58*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-360005
ab € 0,75*
Ähnlich
edding
4-380001
ab € 0,69*
Ähnlich
edding
4-BMA2
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.