Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ELBA100204736 Herst.-Nr.: 100204736 EAN/GTIN: 3045050101106 |
| |
|
| | |
| - Aus besonders strapazierfähige PP-Folie, Stärke: 0,12 mm
- Mit Eurolochung
- 5-farbig durchgefärbt
- Beschriftbares Deckblatt, weiß
- Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
- Farbe: grau
- Tabe: A - Z
- Für A4, Größe: 230 x 297 mm (B x H)
- Register mit 21 Blatt
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD
- Für diesen Artikel erfolgt aktuell eine Umstellung der Marke ELBA auf OXFORD (Stand Juli 2020)
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 21 Blatt | Breite: | 230 mm | Bruttogewicht: | 0.162 kg | Deckblatt: | ja | Farbe: | sortiert | Farbname: | farbig | Höhe: | 297 mm | Lochung: | Universallochung | Marke: | Oxford | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 120 mic | Taben: | Buchstaben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Farbregister, farbige Register, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, ordner-register a4 a-z plastik, kunststoff register, kunststoff-register a4, Buchstaben, Buchstaben-Register, Elba, Kunststoff, Ordner, Register, Zwischenblatt, Zwischenblätter, Zwischeneinlage, Zwischeneinlagen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 25 | | € 5,87* | ab € 2,57* | € 3,57* | | | | | | 11 Tage | | | 25 | | € 5,49* | ab € 2,76* | € 3,77* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,72* | € 4,71* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,90* | € 6,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 89,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|