Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenpatrone Epson T2421 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tintenpatrone Epson T2421 schwarz
Tintenpatrone Epson T2421 schwarz
Tintenpatrone Epson T2421 schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#EPSOC13T24214012
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T24214012
EAN/GTIN:
     8715946625300
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
  • Tintenpatrone Epson T2421 schwarz
  • Füllmenge 5.1 ml
  • für ca. 360 Seiten
  • Farbe schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.03 kg
Farbe:
schwarz
Füllmenge:
5,1 ml
Marke:
Epson
max. Anzahl der Druckseiten:
360
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
T2421

Kompatible Geräte:
Epson:
Expression Photo XP-55; Expression Photo XP-65; Expression Photo XP-750; Expression Photo XP-760; Expression Photo XP-850; Expression Photo XP-860; Expression Photo XP-950; Expression Photo XP-960; Expression Photo XP-970
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,72*
€ 12,18*
1 Tag
100
€ 4,50*
ab € 8,67*
€ 12,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,82*
€ 12,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 8,79*
€ 12,35*
Lager 467
32
€ 5,87*
ab € 9,26*
€ 12,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T24284011
ab € 51,80*
Ähnlich
Epson
C13T24384011
ab € 83,58*
Ähnlich
Epson
C13T24314012
ab € 14,24*
Ähnlich
Epson
C13T24224010
ab € 8,74*
Ähnlich
Epson
C13T24324010
ab € 14,12*
Ähnlich
Epson
C13T24254010
ab € 8,75*
Ähnlich
Epson
C13T24354020
ab € 14,29*
Ähnlich
Epson
C13T24264010
ab € 8,43*
Ähnlich
Epson
C13T24364012
ab € 14,09*
Ähnlich
Epson
C13T24234010
ab € 8,74*
Ähnlich
Epson
C13T24334010
ab € 14,11*
Ähnlich
Epson
C13T24244010
ab € 8,55*
Ähnlich
Epson
C13T24344010
ab € 14,25*
Ähnlich
Ampertec
C13T24314010
ab € 10,19*
Ähnlich
Ampertec
C13T24324010
ab € 10,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.