Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Druckerpatronen
>
Druckerpatronen Hersteller
>
Druckerpatrone Epson
>
Artikel
Tinte Original Epson C13T653200 cyan
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#EPSOC13T653200
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C13T653200
EAN/GTIN:
8715946469898
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Epson Tinte cyan 200ml Stylus PRO4900
Weitere Informationen:
Farbe:
cyan
Farbname:
cyan
Füllmenge:
200 ml
Marke:
Epson
Originalzubehör:
ja
Typbezeichnung:
C13T653200
Kompatible Geräte:
Epson:
Stylus Pro 4900; Stylus Pro 4900 Designer Edition; Stylus Pro 4900 Series; Stylus Pro 4900 Spectro M 1; Stylus Pro 4900 SpectroProofer; Stylus Pro 4900 SpectroProofer Designer Edition; Stylus Pro 4900 SpectroProofer UV
... >
Lager 467
>
InkJet, Toner, Farbbänder
>
Epson-InkJetPatronen
Weitere Suchbegriffe:
Tinten-Druckerpatronen
,
Tinten-Druckpatronen
,
Tintenstrahlpatrone
,
Tintenstrahlpatronen
,
kompatible Druckerpatronen
,
Druckerpatrone Epson
,
Epson Druckerpatrone
,
Epson Tinte
,
Inkjet-Patrone Epson
,
Tinte Epson
,
Tintenstrahlpatrone Epson
,
Druckerpatrone für Epson
,
Inkjet-Patrone für Epson
,
Tintenstrahlpatrone für Epson
,
druckerpatrone epson cyan
,
druckerpatrone epson
,
epson tinte cyan
,
Druckkopf
,
Druckpatrone
,
Drucktinte
,
Inkjet
,
Inkjetpatrone
,
Patrone
,
Printhead
,
Tinte
,
Tintenpatrone
Angebote
(16)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3194
€ 7,14*
ab € 73,30*
€ 82,32*
Lager 752
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,51*
€ 85,91*
Lager 643
€ 4,50*
ab € 76,61*
€ 85,96*
Lager 339
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,15*
ab € 76,91*
€ 87,16*
Lager 467
23 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 80,29*
€ 90,12*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,12*
€ 107,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,85*
€ 106,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,55*
€ 98,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson T6531 Photo Black-Tintenpatrone (200 ml)
Epson
C13T653100
ab € 74,50*
Ähnlich
Epson T6533 Vivid Magenta-Tintenpatrone (200 ml)
Epson
C13T653300
ab € 74,02*
Ähnlich
Epson T6534 Yellow-Tintenpatrone (200 ml)
Epson
C13T653400
ab € 73,94*
Ähnlich
Epson T6535 Light Cyan-Tintenpatrone (200 ml)
Epson
C13T653500
ab € 74,09*
Ähnlich
Epson T6536 Vivid Light Magenta-Tintenpatrone (200 ml)
Epson
C13T653600
ab € 77,28*
Ähnlich
Epson T6537 Light Black-Tintenpatrone (200 ml)
Epson
C13T653700
ab € 74,20*
Ähnlich
Epson T6538 Matte Black-Tintenpatrone (200 ml)
Epson
C13T653800
ab € 76,35*
Ähnlich
Epson T6539 Light Light Black-Tintenpatrone (200 ml)
Epson
C13T653900
ab € 73,53*
Ähnlich
Epson T653A Orange-Tintenpatrone (200 ml)
Epson
C13T653A00
ab € 76,40*
Ähnlich
Epson T653B Green-Tintenpatrone (200 ml)
Epson
C13T653B00
ab € 73,95*
Ähnlich
Epson Wartungskit 35k
Epson
C13T619000
ab € 17,82*
Ähnlich
Epson Wartungstank für Randlosdruck Stylus Pro 4900
Epson
C13T619100
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen