Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinwandnadel Push Pins kristall VE=25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pinwandnadel Push Pins kristall VE=25 Stück
Pinwandnadel Push Pins kristall VE=25 Stück
Pinwandnadel Push Pins kristall VE=25 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC14712E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     14712E
EAN/GTIN:
     3364220147127
Suchbegriffe:
Pin-Nadeln
Pinnadeln
Pinnwandnadel
Stoßnadel
  • Stoßnadel Push Pins
  • Länge: 7 mm
  • Größe: 10 mm
  • Inhalt: 25 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Länge:
7 mm
Marke:
Exacompta
Material:
Metall/Kunststoff
Packungsinhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Reissbrettstift, Reissnagel, Reißzwecken, pin-nadeln exacompta, pin nadeln, Markiernadel, Markierungszubehör, Markierzubehör, Nadel, Pinnadel, Pinnnadel, Pinnwand, Pinnwand-Nadel, Pinwand, Pinwand-Nadel, Pinwandnadel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
13930
€ 7,50*
ab € 1,06*
€ 2,01*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,08*
€ 2,06*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
14767E
ab € 4,12*
Zubehör
Exacompta
14769E
ab € 2,22*
Zubehör
Exacompta
14920E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14903E
ab € 1,07*
Zubehör
Exacompta
14905E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14902E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14912E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14904E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14901E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14945E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14900E
ab € 1,06*
Zubehör
Exacompta
14768E
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.