Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch Uni A4 PP 4 Ringe 15mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch Uni A4 PP 4 Ringe 15mm gelb
Ringbuch Uni A4 PP 4 Ringe 15mm gelb
Ringbuch Uni A4 PP 4 Ringe 15mm gelb
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC51196SE
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51196SE
EAN/GTIN:
     3130630511960
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbuch unifarben
  • im Rücken genietet, Lochabstand: 8 cm
  • Werkstoff: PP
  • 4 Ringe in O-Form
  • Durchmesser des Rings: 15 mm
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • 250 x 320 mm
  • Stärke Deckel: 0,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Breite:
250 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
Farbe:
gelb
Höhe:
320 mm
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Mechaniktyp:
Reißmechanik
Ringdurchmesser:
15 mm
Rückenbreite:
20 mm
GPSR:
ExaClair GmbH , Hansestr. , 61-63, 51149, Köln, Deutschland, https://www.exacompta.com, info@exaclair.de, +49 2203/3043-0
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringordner a4 plastik, ringbuch a4, ringbuch, Prospektalbum, Schulringbuch
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 20,00*
ab € 1,54*
€ 2,34*
Lager 467
21
1
€ 5,87*
ab € 1,44*
€ 2,71*
1
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 2,85*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 2,90*
ab € 2,6024*
€ 3,7524*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 45,01*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,2001*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,74*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 52,76*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,64*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.