Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Ringbuch Exacompta A4 Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1054020
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 1054020
Artikel-Nr.:
     94QG7-1054020
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     51196SE
EAN/GTIN:
     3130639511961
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
EXACOMPTA Ringbuch. Format: A4. Material: Polypropylen. Modell: 51196SE. Fassungsvermögen: 20. Ringe: 4. Blattkapazität: 140 Blatt. Produktlinie: OpaK. Farbe: Gelb. Packung: 25 Stück.
Weitere Informationen:
Gewicht:
3100 g
Farbe:
Gelb
Höhe:
250 mm
Breite:
320 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 20,00*
ab € 1,55*
€ 2,32*
8 Tage
45
1
€ 5,87*
ab € 1,44*
€ 2,72*
1
€ 5,50*
ab € 1,02*
€ 2,85*
Lager 94QG7
nicht lagernd
25
€ 2,90*
ab € 2,4436*
€ 3,5136*
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,5136*
€ 4,18118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2436*
€ 3,85988
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,1036*
€ 3,69328
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,0136*
€ 3,58618
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,4436*
€ 2,90788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 87,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
51462E
ab € 45,09*
Zubehör
Exacompta
898E
ab € 33,04005*
Zubehör
Exacompta
54498E
ab € 51,82*
Zubehör
Exacompta
54298E
ab € 52,88*
Zubehör
Exacompta
54342E
ab € 2,67*
Zubehör
Exacompta
51359E
ab € 27,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.