Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch A4 10 Hüllen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbuch A4 10 Hüllen schwarz
Sichtbuch A4 10 Hüllen schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC8511E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     8511E
EAN/GTIN:
     3130630085119
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
  • Sichtmappe Unifarben
  • Mit weichem und blickdichtem Deckel. Prospekthüllen leicht gekörnt und antireflektierend
  • Werkstoff: PP
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 240 x 320 mm
  • Anzahl der Hüllen: 10 Stück
  • Breite des Rückens: 3 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.108 kg
Einbandstärke:
0.3 mm
erweiterbar:
nein
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Höhe:
320 mm
Hüllenanzahl:
10
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Umschlagmaterial:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Album, Folienbuch, Foliensichtbuch, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Zeigebuch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
57
1
€ 5,87*
ab € 1,28*
€ 2,44*
1
€ 5,50*
ab € 0,94*
€ 2,81*
6 Tage
71
25
€ 20,00*
ab € 1,89*
€ 2,81*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,39*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 49,84*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,23*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,97*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,22004*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,76*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,90004*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,83008*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,09004*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,85*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.