Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch A4 20 Hüllen blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbuch A4 20 Hüllen blau
Sichtbuch A4 20 Hüllen blau
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC8522E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     8522E
EAN/GTIN:
     3130630085225
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Präsentations-Alben
  • Sichtmappe Unifarben
  • Mit weichem und blickdichtem Deckel. Prospekthüllen leicht gekörnt und antireflektierend
  • Werkstoff: PP
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 240 x 320 mm
  • Anzahl der Hüllen: 20 Stück
  • Breite des Rückens: 3 mm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.15 kg
Einbandstärke:
0.3 mm
erweiterbar:
nein
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
320 mm
Hüllenanzahl:
20
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Umschlagmaterial:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, sammelmappe a4 kunststoff, präsentationsalbum, präsentationsmappen a4, Album, Folienbuch, Foliensichtbuch, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Zeigebuch
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
58
1
€ 5,87*
ab € 1,52*
€ 2,85*
14 Tage
857
20
€ 20,00*
ab € 2,30*
€ 3,17*
1
€ 5,50*
ab € 1,22*
€ 3,27*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,63*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 51,60*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,20*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,84004*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,02*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,94*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,80008*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,82*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,24004*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,78004*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,44*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,42*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.