Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbuch Chromaline A4 80 Hüllen farbig sortiert


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Sichtbuch Chromaline A4 80 Hüllen farbig sortiert
Sichtbuch Chromaline A4 80 Hüllen farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-#EXAC85869E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     85869E
EAN/GTIN:
     3130630858690
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Foto-Album
  • Sichtmappe Chromaline
  • Prospekthüllen kristall, glatt, transparent. Mit weichem und lichtdurchlässigen Deckel
  • Werkstoff: PP
  • Verwendung für Papierformate: DIN A4
  • Größe (B x H): 240 x 320 mm
  • Anzahl der Hüllen: 80 Stück
  • Breite des Rückens: 3 mm
  • Farbe: 5 Farben sortiert
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
240 mm
Bruttogewicht:
0.5 kg
Einbandstärke:
0.5 mm
erweiterbar:
nein
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
320 mm
Hüllenanzahl:
80
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Sichttasche auf dem Vorderdeckel:
nein
Umschlagmaterial:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Foto-Ringbuch, Fotoalbum, Fotoringbuch, Photo-Album, Photoalbum, Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, dokumentenmappe a4 pp farbig sortiert, präsentations-alben din a4, präsentations alben, Album, Folienbuch, Foliensichtbuch, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Zeigebuch
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 32,41*
€ 45,74*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 38,12*
€ 52,12*
14 Tage
55
€ 12,00*
ab € 41,70*
€ 56,29*
11 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 51,32*
€ 68,84*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 52,12*
€ 62,0228
pro Box
ab 2 Boxen
€ 51,65*
€ 61,4635
pro Box
ab 5 Boxen
€ 49,42*
€ 58,8098
pro Box
ab 10 Boxen
€ 46,93*
€ 55,8467
pro Box
ab 20 Boxen
€ 42,26*
€ 50,2894
pro Box
ab 25 Boxen
€ 42,17*
€ 50,1823
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 38,12*
€ 45,3628
pro Box
1 Box enthält 8 Stück (ab € 4,765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
85277E
ab € 69,18*
Zubehör
Exacompta
85169E
ab € 49,72*
Zubehör
Exacompta
85269E
ab € 32,33*
Zubehör
Exacompta
85362E
ab € 35,91*
Zubehör
Exacompta
85369E
ab € 25,14*
Zubehör
Exacompta
85363E
ab € 35,95008*
Zubehör
Exacompta
85360E
ab € 35,79*
Zubehör
Exacompta
85365E
ab € 35,79*
Zubehör
Exacompta
85368E
ab € 23,08008*
Zubehör
Exacompta
85366E
ab € 35,97*
Zubehör
Exacompta
8547E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8543E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8540E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8545E
ab € 1,43*
Zubehör
Exacompta
8541E
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.