Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Künstlerfarbstift Polychromos weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Künstlerfarbstift Polychromos weiß
Künstlerfarbstift Polychromos weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FABE110101
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110101
EAN/GTIN:
     4005401101017
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
  • Künstlerfarbstift POLYCHROMOS
  • Material der Mine: Ölkreidemine
  • wasserfest
  • wischfest
  • Ausführung der Schaftform: Rund
  • Farbe des Schaftes: weiß
  • Schaft lackiert
  • Lackierung auf Wasserbasis gegeben
  • Größe (Durchmesser x L): 8 x 175 mm
  • hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich
  • Stärke der Mine: 3.8
  • Schreibfarbe der Mine: weiß
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
175 mm
Marke:
Faber Castell
Material:
Holz
wischfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Farbstifte Kasten, Farbstifte Koffer, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Ölkreidestift, farbstifte box faber castell, farbstifte box, ölkreidestift weiss, Dünnkernfarbstift, höchster, Künstler, Künstler-Farbstift, Künstler-Pigmentstift, KünstlerFarbstift, Künstlerpigmentstift, Künstlerstift, Malstift, Ölkreide, Ölkreidemine, Pigmentstift, Qualität, Zeichenstift
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,16*
ab € 1,23*
€ 1,86*
11 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 1,95*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,14*
€ 2,07*
1
€ 5,50*
ab € 1,15*
€ 3,02*
1
€ 6,78*
ab € 5,94*
€ 9,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 12,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
110103
ab € 1,13*
Zubehör
Faber-Castell
110105
ab € 1,13*
Zubehör
Faber-Castell
110110
ab € 1,09*
Zubehör
Faber-Castell
110120
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110121
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110123
ab € 1,13*
Zubehör
Faber-Castell
110128
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110134
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110137
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110140
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110142
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110145
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110149
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110152
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110154
ab € 1,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.