Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Künstlerfarbstift Polychromos caput mortuum violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Künstlerfarbstift Polychromos caput mortuum violett
Künstlerfarbstift Polychromos caput mortuum violett
Artikel-Nr.:
     467-#FABE110263
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     110263
EAN/GTIN:
     4005401102632
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Farbstifte Box
  • Künstlerfarbstift POLYCHROMOS
  • Material der Mine: Ölkreidemine
  • wasserfest
  • wischfest
  • Ausführung der Schaftform: Rund
  • Farbe des Schaftes: caput mortuum violett
  • Schaft lackiert
  • Lackierung auf Wasserbasis gegeben
  • Größe (Durchmesser x L): 8 x 175 mm
  • hochwertige Pigmente von unübertroffener Lichtbeständigkeit und Farbbrillianz. Weicher farbsatter Abstrich
  • Stärke der Mine: 3.8
  • Schreibfarbe der Mine: caput mortuum violett
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm
Farbe:
braun
Farbname:
caput mortuum violett
GPSR:
Faber-Castell AG, Nürnberger Str., 2, 90546, Stein, Deutschland, www.faber-castell.de, info@faber-castell.de, +49 911 9965 0
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
175 mm
Marke:
Faber Castell
Material:
Holz
wischfest:
ja
Weitere Suchbegriffe: Farbstifte Kasten, Farbstifte Koffer, Fettstift, Wachsmaler, Wachsmalkreide, Wachsmalstifte, Wachsstift, Ölkreidestift, fettstift faber castell, farbstifte koffer, Dünnkernfarbstift, höchster, Künstler, Künstler-Farbstift, Künstler-Pigmentstift, KünstlerFarbstift, Künstlerpigmentstift, Künstlerstift, Malstift, Ölkreide, Ölkreidemine, Pigmentstift, Qualität, Zeichenstift
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 1,09*
€ 1,67*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,13*
€ 1,76*
10
€ 4,16*
ab € 1,22*
€ 1,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 10,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
110101
ab € 1,10*
Zubehör
Faber-Castell
110103
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110105
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110110
ab € 1,10*
Zubehör
Faber-Castell
110120
ab € 1,13*
Zubehör
Faber-Castell
110121
ab € 1,13*
Zubehör
Faber-Castell
110123
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110128
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110134
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110137
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110140
ab € 1,13*
Zubehör
Faber-Castell
110142
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110145
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110149
ab € 1,12*
Zubehör
Faber-Castell
110152
ab € 1,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.