Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzradierer Executive Grip 1345/1347 auf Blisterkarte 3 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzradierer Executive Grip 1345/1347 auf Blisterkarte 3 Stück
Ersatzradierer Executive Grip 1345/1347 auf Blisterkarte 3 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FABE131596
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     131596
EAN/GTIN:
     4005401315964
Suchbegriffe:
Ersatzradierer Druckbleistift
Radiermine Radierstift
Radierstrang Radierstift
Radierminen Elektroradierer
  • Ersatzradierer Blisterkarte
  • Verwendung für Produkt: GRIP 1345/1347
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Ersatzradierer für Schreibgeräte Executive GRIP 1345/1347
  • Produktverwendung: zum Austausch
  • Verwendung für Zeichnungsträger: Papier
  • Durchmesser: 5 mm
  • Länge: 12 mm
  • Länge der Radiermine: 5 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
5 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
12 mm
Marke:
Faber Castell
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
3 Stück
Verwendung für:
Bleistift
Weitere Suchbegriffe: ersatzradierer druckbleistift faber-castell, radierminen elektroradierer, Ersatzradierer, Ersatzradierstrang, Erstazradiergummi, Radier, Radiergummi, Radierstift, Ratzelfummel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,26*
€ 1,88*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,08*
€ 1,88*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,11*
€ 1,92*
Lager 467
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,14*
€ 2,02*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,12*
€ 2,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
134551
ab € 2,13*
Sonstiges
Faber-Castell
134527
ab € 2,31*
Sonstiges
Faber-Castell
134599
ab € 1,96*
Sonstiges
Faber-Castell
134589
ab € 2,33*
Sonstiges
Faber-Castell
134751
ab € 2,12*
Sonstiges
Faber-Castell
134727
ab € 2,32*
Sonstiges
Faber-Castell
134799
ab € 2,13*
Sonstiges
Faber-Castell
134789
ab € 2,33*
Sonstiges
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Sonstiges
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.