Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckbleistift Grip 1347, 0.7 mm, rose shadows


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckbleistift Grip 1347, 0.7 mm, rose shadows
Druckbleistift Grip 1347, 0.7 mm, rose shadows
Druckbleistift Grip 1347, 0.7 mm, rose shadows
Artikel-Nr.:
     C1015-134727
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     134727
EAN/GTIN:
     4005401347279
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
DBS Grip 1347 0,7 mm rose shadows. Federnd gelagerte Mine; Zurückgleitende Minenführung dadurch ständig bruchgeschützt; Taschensicher durch voll versenkbare Mine; Ergonomische Griffzone aus Gummi; Herausdrehbarer Radiergummi, Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Ausführung Stift:. Stärke der Mine: 0,7, Bezeichnung der Härte: B. Spitze voll versenkbar. Mine auswechselbar, Mine federnd gelagert. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: dreikant, Clip vorhanden, Radierer vorhanden, Radierer auswechselbar, Farbe des Schaftes: rose shadows
Weitere Informationen:
ISO-Kennzeichnung vorhanden:
Nein
Technik zur Minenrestreduzierung vorhanden:
Nein
Mine federnd gelagert:
Ja
Farbe des Schaftes:
rose shadows
Herstellerproduktbezeichnung:
Druckbleistift
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
dreikant
Radierer auswechselbar:
Ja
Radierer vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Härte:
B
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
Federnd gelagerte Mine; Zurückgleitende Minenführung dadurch ständig bruchgeschützt; Taschensicher durch voll versenkbare Mine; Ergonomische Griffzone aus Gummi; Herausdrehbarer Radiergummi
Herstellerprodukttyp:
Grip 1347
Spitze voll versenkbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Stärke der Mine:
0,7
Artikelbezeichnung:
Druckbleistift
Produkt-Typbezeichnung:
GRIP 1347
Produkttypbezeichnung:
GRIP 1347
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
134551
ab € 2,13*
Sonstiges
Faber-Castell
134527
ab € 2,31*
Sonstiges
Faber-Castell
134599
ab € 1,96*
Sonstiges
Faber-Castell
134589
ab € 2,33*
Sonstiges
Faber-Castell
134751
ab € 2,12*
Sonstiges
Faber-Castell
134799
ab € 2,13*
Sonstiges
Faber-Castell
134789
ab € 2,33*
Sonstiges
Faber-Castell
120501
ab € 0,40*
Sonstiges
Faber-Castell
131596
ab € 1,08*
Sonstiges
Faber-Castell
120701
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.