Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasermaler Uni Posca PC-1MR 0,7 weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fasermaler Uni Posca PC-1MR 0,7 weiß
Fasermaler Uni Posca PC-1MR 0,7 weiß
Artikel-Nr.:
     467-#FABE181701
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     181701
EAN/GTIN:
     4902778089781
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
  • Marker UNI POSCA PC1MR
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte
  • Ausführung der Spitze: fein
  • Spitze austauschbar
  • lichtecht, Tinte auf Wasserbasis, wasserfest
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: rund
  • Farbe des Schaftes: schwarz
  • Strichstärke: 0,7
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
lichtecht, Tinte auf Wasserbasis, wasserfest
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
weiß
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Uni-Ball
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
weiß
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
0,7 mm
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Pigmentmarker, posca pigmentmarker weiß, posca pigmentmarker, pigmentmarker 0,7 mm, 1817, 1MR, Filzmarker, Glasmarker, Kunststoffmarker, Marker, Markierstift, Metallmarker, PC, PC-1MR, PC1MR, Schreibgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,57*
€ 2,88*
10
€ 4,16*
ab € 2,00*
€ 2,96*
1 Tag
88
1
€ 4,99*
ab € 1,70*
€ 3,11*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,84*
€ 3,36*
1 Tag
88
1
€ 5,49*
ab € 1,94*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 20,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
181720
ab € 1,64*
Sonstiges
Uni-Ball
181767
ab € 1,64*
Sonstiges
Uni-Ball
181713
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181751
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181763
ab € 1,68*
Sonstiges
Uni-Ball
181707
ab € 1,68*
Sonstiges
Uni-Ball
181741
ab € 1,64*
Sonstiges
Uni-Ball
181781
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181743
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181719
ab € 1,64*
Sonstiges
Uni-Ball
181738
ab € 1,65*
Sonstiges
Uni-Ball
181705
ab € 1,64*
Sonstiges
Uni-Ball
181728
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181721
ab € 1,68*
Sonstiges
Uni-Ball
181799
ab € 1,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.