Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker weiß PC1MR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-507006000
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     181701
EAN/GTIN:
     4902778089781
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Marker UNI POSCA PC1MR. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: fein. Spitze austauschbar. Lichtecht, Tinte auf Wasserbasis, wasserfest. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,7. Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß.
Weitere Informationen:
Schreibfarbe:
weiß
Strichstärke:
0,7 mm
Ausführung der Spitze:
fein
nachfüllbar:
nein
Spitze austauschbar:
ja
Kappe umsteckbar:
ja
Besonderheit:
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis
Geeignet für:
fast alle Oberflächen. Auf porösen Oberflächen wie Holz, Pappe, Textil, Stein, bestimmten Kunststoffen und Metallen ist POSCA permanent. Ausserdem dringt POSCA nicht durch herkömmliches Papier. Bei den meisten glatten, nicht porösen Materialien wie Glas, PVC und Metalloberflächen lässt sich POSCA einfach feucht abwischen.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,57*
€ 2,88*
10
€ 4,16*
ab € 2,00*
€ 2,96*
1 Tag
88
1
€ 4,99*
ab € 1,70*
€ 3,11*
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,84*
€ 3,36*
Lager 690
88
1
€ 5,49*
ab € 1,94*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
181720
ab € 1,64*
Sonstiges
Uni-Ball
181767
ab € 1,64*
Sonstiges
Uni-Ball
181713
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181751
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181763
ab € 1,68*
Sonstiges
Uni-Ball
181707
ab € 1,68*
Sonstiges
Uni-Ball
181741
ab € 1,64*
Sonstiges
Uni-Ball
181781
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181743
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181719
ab € 1,64*
Sonstiges
Uni-Ball
181738
ab € 1,65*
Sonstiges
Uni-Ball
181705
ab € 1,64*
Sonstiges
Uni-Ball
181728
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181721
ab € 1,68*
Sonstiges
Uni-Ball
181799
ab € 1,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.