Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker PC1MR, weiß UNI-BALL 181701


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Marker PC1MR, weiß UNI-BALL 181701
Marker PC1MR, weiß UNI-BALL 181701
Marker PC1MR, weiß UNI-BALL 181701
Artikel-Nr.:
     639-507006000
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     181701
EAN/GTIN:
     4902778089781
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Marker UNI POSCA PC1MR. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte. Ausführung der Spitze: fein. Spitze austauschbar. Lichtecht, Tinte auf Wasserbasis, wasserfest. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 0,7. Schreibfarbe von Schreibgeräten: weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
fein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weiß
Strichstärke:
0,70 mm
wasserfest:
true
Weitere Suchbegriffe: Filzstift, Kinderfaserstift, Pigmentmarker, faserschreiber weiß, fasermaler, Marker weißUNI-POSCA 181701 PC1MR
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,58*
€ 2,86*
10
€ 4,16*
ab € 2,00*
€ 2,90*
Lager 639
130
1
€ 4,99*
ab € 1,71*
€ 3,08*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 1,84*
€ 3,34*
3 Tage
130
1
€ 5,49*
ab € 1,93*
€ 3,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
181720
ab € 1,65*
Sonstiges
Uni-Ball
181767
ab € 1,64*
Sonstiges
Uni-Ball
181713
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181751
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181763
ab € 1,68*
Sonstiges
Uni-Ball
181707
ab € 1,69*
Sonstiges
Uni-Ball
181741
ab € 1,64*
Sonstiges
Uni-Ball
181781
ab € 1,67*
Sonstiges
Uni-Ball
181743
ab € 1,67*
Sonstiges
Uni-Ball
181719
ab € 1,65*
Sonstiges
Uni-Ball
181738
ab € 1,64*
Sonstiges
Uni-Ball
181705
ab € 1,65*
Sonstiges
Uni-Ball
181728
ab € 1,70*
Sonstiges
Uni-Ball
181721
ab € 1,67*
Sonstiges
Uni-Ball
181799
ab € 1,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.