Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreidemarker Uni Chalk PWE-8K 8mm pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreidemarker Uni Chalk PWE-8K 8mm pink
Kreidemarker Uni Chalk PWE-8K 8mm pink
Artikel-Nr.:
     467-#FABE186428
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186428
EAN/GTIN:
     4902778140130
Suchbegriffe:
Dekomarker
Fenster-Marker
Fenstermarker
Kreide-Marker
  • Marker Uni Chalk PWE-8K
  • Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Kreidemarker
  • Ausführung der Spitze: Keilspitze
  • nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff
  • Material des Schaftes: Kunststoff
  • Ausführung der Griffzone: Rund
  • Clip vorhanden
  • Farbe des Schaftes: pink
  • Strichstärke: 8
  • Schreibfarbe von Schreibgeräten: pink
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
nicht-permanent auf Wasserbasis, Wetterbeständig, Entfernbar mit feuchtem Tuch, für Tafeln, Fenster und nicht porösen Oberflächen inkl. Metall und Kunststoff
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Kreidemarker
Clip vorhanden:
ja
Druckmechanik vorhanden:
nein
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Kappe umsteckbar:
nein
Marke:
Uni-Ball
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Schaftfarbe:
pink
Schreibfarbe:
pink
Spitzenart:
Keilspitze
Strichbreite:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreidemarker, Windowmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, whiteboard-marker keilspitze, dekomarker, 1864, 8K, Fensterstift, Flüssigkreide, Marker, PWE, PWE-8K, PWE8K, Schreibgerät, Spezialmarker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 2,75*
€ 4,17*
1
€ 6,78*
ab € 2,71*
€ 4,68*
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,71*
€ 4,72*
1
€ 5,50*
ab € 2,90*
€ 5,98*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
186407
ab € 2,71*
Sonstiges
Uni-Ball
186410
ab € 2,71*
Sonstiges
Uni-Ball
186463
ab € 2,71*
Sonstiges
Uni-Ball
186447
ab € 2,71*
Sonstiges
Uni-Ball
186415
ab € 2,71*
Sonstiges
Uni-Ball
186421
ab € 2,71*
Sonstiges
Uni-Ball
186499
ab € 2,71*
Sonstiges
Uni-Ball
186411
ab € 2,71*
Sonstiges
Uni-Ball
186436
ab € 2,71*
Sonstiges
Uni-Ball
186401
ab € 2,62*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1265
ab € 3,07*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1268
ab € 3,07*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1267
ab € 3,07*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1266
ab € 3,07*
Sonstiges
Uni-Ball
10.1.1269
ab € 3,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.