Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fasermaler
>
Artikel
Fasermaler Uni Posca PC-3M 0,9-1,3mm sortiert Glitter VE=4 Stück
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#FABE186512
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
186512
EAN/GTIN:
3296280033396
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Marker UNI POSCA PC-3M
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Pigmenttinte
Ausführung der Spitze: Rundspitze
Spitze austauschbar
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend
Material des Schaftes: Kunststoff
Ausführung der Griffzone: rund
Farbe des Schaftes: schwarz
Strichstärke: 0,9-1,3
Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert Glitter
Packungs-Inhalt: 4er Set
Weitere Informationen:
Anzahl der Farben:
4
Besonderheiten:
lichtbeständig, geruchlos, Tinte auf Wasserbasis, voll deckend
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Pigmenttinte
Clip vorhanden:
nein
Farbe:
sortiert
kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen:
nein
Marke:
Uni-Ball
Material des Schaftes:
Kunststoff
nachfüllbar:
nein
Packungsinhalt:
4 Stück
Schaftfarbe:
schwarz
Schreibfarbe:
sortiert Glitter
Spitzenart:
Rundspitze
Stiftart:
Faserschreiber
Strichbreite:
0,9-1,3 mm
wasserfest:
nein
... >
Lager 467
>
Schreiben und Korrigieren
>
Faserschreiber
Weitere Suchbegriffe:
Deko-Marker
,
Fasermaler
,
Faserschreiber
,
Filzer
,
Filzmaler
,
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Holzmarker
,
Kunststoffmarker
,
Lackmarker
,
Paintmarker
,
Porzellanmarker
,
Pigmentmarker
,
fasermaler set posca
,
acryl marker
,
acrylmarker sortiert
,
1865
,
3M
,
Filzmarker
,
Glasmarker
,
Marker
,
Markierstift
,
Metallmarker
,
PC
,
PC-3M
,
PC3M
,
Schreibgerät
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 7,69*
€ 12,70*
Lager 639
2 Tage
18
€ 4,99*
ab € 8,31*
€ 12,71*
Lager 467
10 Tage
2
€ 5,87*
ab € 8,67*
€ 13,21*
Lager 690
2 Tage
18
€ 5,49*
ab € 8,74*
€ 13,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POSCA PC-3M Mehrfarbig
Uni-Ball
186508
ab € 15,68*
Zubehör
POSCA PC-3M Mehrfarbig
Uni-Ball
186513
ab € 15,06*
Zubehör
POSCA PC-3M Mehrfarbig
Uni-Ball
3296280033365
ab € 31,71*
Zubehör
POSCA PC-3M Mehrfarbig, Pastell
Uni-Ball
3296280033402
ab € 17,78*
Zubehör
POSCA PC-3M x 4
Uni-Ball
186504
ab € 8,02*
Zubehör
Ersatzspitzen Uni Posca PC-3M 0,9-1,3mm VE=3 Stück
Uni-Ball
186590
ab € 1,29*
Zubehör
Fasermaler Uni Posca PC-3M 0,9-1,3mm Glitter sortiert VE=4 Stück
Uni-Ball
186505
ab € 7,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen