Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSCA PC-3M x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasermaler Uni Posca PC-3M 0,9-1,3mm sortiert VE=4 Stück
Fasermaler Uni Posca PC-3M 0,9-1,3mm sortiert VE=4 Stück
Artikel-Nr.:
     CIDE0-113344534
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     186504
EAN/GTIN:
     3296280033372
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Die universell einsetzbare feine Rundspitze ist ideal für fast alle Kreationen.

ANWENDUNG
Der POSCA PC-3M mit feiner Spitze ist das kreative Werkzeug der Kenner schlechthin. Er ermöglicht mit einer präzisen und sicheren Strichführung alles, was Sie inspiriert, individuell zu gestalten.

EINSATZMÖGLICHKEITEN
Der PC-3M eignet sich für sehr viele Anwender: Künstler und Gestaltungsprofis wie Architekten, die damit Pläne einfärben oder schraffieren. Fans der Kreativgestaltung, von Scrapbooking und Kartengestaltung, die ihn verwenden, um Fotos zu verzieren, Glas zu beschriften oder ihre Tischgestaltung zu verschönern. Home-Deko-Liebhaber, die Gegenstände umgestalten. Surfer und Skater, die ihre Bretter individualisieren möchten. Hobby-Kreative um einer Mütze oder einem T-Shirt einen neuen Look zu geben. Genauso wie angehender Künstlern für Zeichnungen mit intensiven Farben.

Vielseitig
Er dient gleichzeitig zum Kolorieren als auch Strichzeichnen.

Handlich
Die kegelförmige Rundspitze und die schmale, handliche Form ermöglichen eine geschickte Handhabung.

Fein
Er eignet sich perfekt für Ornamente und andere Muster.

Verspielt
Seine Variante als PC-3ML bietet eine Farbpalette mit Glittereffekt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Schwarz, Gold, Silber, Weiß
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
4 Farben
Punkttyp
Fein
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Typ der Spitze
Rundspitze
Abnehmbare Spitzen
Ja
Gehäuseform
Rund
Geruchlos
Ja
Schnell trocknend
Ja
Strichbreite (min)
0.9 mm
Strichbreite (max)
1.3 mm
Clip
Ja
Lichtbeständig
Ja
Geeignet für Materialien
Karton, Keramik, Stoff, Glas, Metall, Papier, Kunststoff, Stein, Holz
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Waschbar
Ja
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Ursprungsland
Japan
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
186508
ab € 15,68*
Zubehör
Uni-Ball
186513
ab € 15,06*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033365
ab € 31,71*
Zubehör
Uni-Ball
3296280033402
ab € 17,78*
Zubehör
Uni-Ball
186590
ab € 1,29*
Zubehör
Uni-Ball
186505
ab € 7,52*
Zubehör
Uni-Ball
186512
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.