Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fasermaler
>
Artikel
POSCA PC-3M Mehrfarbig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-65100840
Hersteller:
Uni-Ball
Herst.-Nr.:
186513
EAN/GTIN:
3296280034140
Suchbegriffe:
Acryl-Marker
Acrylmarker
Deco-Marker
Decomarker
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Produktfarbe
Mehrfarbig
Anzahl der Farben
8 Farben
Punkttyp
Fein
Strichbreite (min)
0.9 mm
Strichbreite (max)
1.3 mm
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Leuchtmarker
Weitere Suchbegriffe:
Deko-Marker
,
Fasermaler
,
Faserschreiber
,
Filzer
,
Filzmaler
,
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Glitterpulver
,
Glitzerpulver
,
Streuglitzer
,
Folienschreiber
,
Folienstifte
,
OHP-Marker
,
OHP-Stift
,
Pigmentmarker
,
fasermaler set posca
,
acryl marker
,
acrylmarker sortiert
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 15,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
POSCA PC-3M Mehrfarbig
Uni-Ball
186508
ab € 15,68*
Zubehör
POSCA PC-3M Mehrfarbig
Uni-Ball
3296280033365
ab € 31,71*
Zubehör
POSCA PC-3M Mehrfarbig, Pastell
Uni-Ball
3296280033402
ab € 17,78*
Zubehör
POSCA PC-3M x 4
Uni-Ball
186504
ab € 8,02*
Zubehör
Ersatzspitzen Uni Posca PC-3M 0,9-1,3mm VE=3 Stück
Uni-Ball
186590
ab € 1,29*
Zubehör
Fasermaler Uni Posca PC-3M 0,9-1,3mm Glitter sortiert VE=4 Stück
Uni-Ball
186505
ab € 7,52*
Zubehör
Fasermaler Uni Posca PC-3M 0,9-1,3mm sortiert Glitter VE=4 Stück
Uni-Ball
186512
ab € 7,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen