Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Bürogeräte
>
Aktenvernichter-Übersicht
>
Aktenvernichter
>
Abteilungs Shredder
>
Artikel
Aktenvernichter 225Si Streifenschnitt 5,8mm schwarz/silber
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 467
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#FELL4623001
Hersteller:
Fellowes
Herst.-Nr.:
4623001
EAN/GTIN:
0043859628230
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Aktenvernichter Powershred 225i
Art der Betätigung des Schneidwerks: elektronisch
Rauminhalt für Schnittgut: 60 l
verwendbares Schnittgut: Papier, Heftklammern, Kreditkarten, Büroklammern, CDs/DVDs
für 5+ Nutzer und Dauerbetrieb geeignet, 100% Staufrei-System, SafeSense Technologie, Energiespar-System, SilentShred(TM) Technologie, herausziehbarer Papierkorb, Schnittgeschwindigkeit: 4,8m/Min
Eingabebreite für die Materialzuführung: 240 mm
Größe (B x H x T): 454 x 785 x 435 mm
Masse (Gewicht): 33,7 kg
Schnittart: Streifen
Schnittgröße: 5,8 mm
Bezeichnung der Sicherheitsstufe: Sicherheitsstufe neu (DIN 66399): P-2 (Papier), O-1 (CDs/DVDs), T-2 (Kreditkarten)
max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 20 Blatt
Leistungsaufnahme des Motors: 900 W
Netzfrequenz: 50/60 Hz
Netzspannung: 220-240 V<
Farbe: silber/schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
230 V
Auffangbehältervolumen:
60 l
Breite:
450 mm
Bruttogewicht:
39.2 kg
CD-Vernichtung:
ja
Eingabebreite:
240 mm
Einsatzort:
Abteilung
Farbname:
silber/schwarz
Gehäusefarbe:
schwarz/silber
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
34.75 kg
Höhe:
810 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Fellowes
Motorleistung:
900 W
Netzfrequenz:
50 Hz
Schneidgeschwindigkeit:
0.08 m/s
Schneidleistung:
23 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
5,8 mm
Schnittgröße:
5,8 mm
Sicherheitsstufe:
2
Sicherheitsstufe O (DIN 66399):
O-1
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Sicherheitsstufe T (DIN 66399):
T-2
Tiefe:
450 mm
... >
Büromaschinen, -zubehör
>
Aktenvernichter und -zubehör
>
Aktenvernichter
Weitere Suchbegriffe:
CD Shredder
,
CD-Vernichter
,
Großmengen Shredder
,
Großmengen-Aktenvernichter
,
Akten-Vernichter
,
Aktenschredder
,
Aktenvernichter
,
Aktenvernichter Gesamtsortiment
,
Reisswolf
,
Schredder
,
Shredder
,
alle Aktenvernichter
,
fellowes aktenvernichter streifenschnitt
,
großmengen shredder
,
abteilungs aktenvernichter fellowes
,
EDV
,
EDV-Aktenvernichter
,
EDVAktenvernichter
,
Reißwolf
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 505
€ 5,50*
ab € 541,41*
€ 616,38*
Lager 690
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,44*
€ 622,37*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 558,28*
€ 622,93*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 577,21*
€ 641,84*
Lager 467
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 653,86*
€ 759,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,51*
€ 903,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 744,83*
€ 886,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,54*
€ 869,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 691,86*
€ 823,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 671,05*
€ 798,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,86*
€ 778,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes 36054 Aktenvernichter-Zubehör Tasche
Fellowes
36054
ab € 17,56*
Zubehör
Öl für Aktenvernichter, 473ml
Rexel
1760049
ab € 15,16*
Zubehör
Ölblätter für Aktenvernichter, 12St
Rexel
2101948
ab € 16,00*
Zubehör
Ölblätter für Aktenvernichter, 20St
Rexel
2101949
ab € 23,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen