| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-144718 Herst.-Nr.: 36054 EAN/GTIN: 0077511360541 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für die saubere und schnelle Entsorgung von Shredder Abfällen
- Abfallsäcke geeignet für alle Aktenvernichter mit Auffangvolumen von 53 bis 75L - Inklusive praktischer Spenderbox - Hergestellt aus weitgehend recycelbarem Kunststoff - 50 Abfallsäcke pro Pack
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 194 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 102 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 78 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 1400 g | Technische Details | Typ | Tasche | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Fellowes 125i, 125Ci, 225i, 225Ci, 2250M, 2250S, 2250C |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |