Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Persönlicher Aktenvernichter Powershred P-25S Streifenschnitt 7mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Persönlicher Aktenvernichter Powershred P-25S Streifenschnitt 7mm schwarz
Persönlicher Aktenvernichter Powershred P-25S Streifenschnitt 7mm schwarz
Persönlicher Aktenvernichter Powershred P-25S Streifenschnitt 7mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#FELL4701001
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4701001
EAN/GTIN:
     0043859690695
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schreibtisch Aktenvernichter
Schreibtisch Shredder
  • Persönlicher Aktenvernichter Powershred P-25S
  • Art der Betätigung des Schneidwerks: mechanisch
  • Rauminhalt für Schnittgut: 11 l
  • Verwendbares Schnittgut: Papier
  • Platzsparendes, kompaktes Design, ideal für die gelegentliche Verwendung Zuhause, Auto-Start- und Rücklauffunktion, Sicherheitsstufe neu (DIN 66399): P-1, mit abnehmbarem Schneidaufsatz, Betriebsdauer 3 Minuten
  • Eingabebreite für die Materialzuführung: 220 mm
  • Größe (B x H x T): 611,2 x 290,5 x 335 mm
  • Masse (Gewicht): 2 kg
  • Schnittart: Streifen
  • Schnittgröße: 7 mm
  • Max. Anzahl der Blätter (70g/qm) je Schneidearbeitsgang: 5 Blatt
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
240 V
Auffangbehältervolumen:
11 l
Besonderheiten:
platzsparendes, kompaktes Design, perfekt für die gelegentliche Verwendung im privaten Bereich, Auto-Start- und Rücklauffunktion, mit abnehmbarem Schneidaufsatz, kann bis zu 3 Minuten am Stück verwendet werden
Breite:
611,2 mm
CD-Vernichtung:
nein
Disketten-Vernichtung:
nein
Eingabebreite:
220 mm
Einsatzort:
Privatbereich
Farbe:
schwarz
Festplatten-Vernichtung:
nein
Gehäusefarbe:
schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Gerätegewicht:
1.78 kg
Kreditkarten-Vernichtung:
nein
Marke:
Fellowes
Netzfrequenz:
50 Hz
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
83 m/s
Schneidleistung:
5 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittbreite:
7 mm
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-1
Tiefe:
335 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, fellowes aktenvernichter streifenschnitt, großmengen shredder, fellows aktenschredder, Home, Home-Office-Aktenvernichter, HomeOfficeAktenvernichter, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Kleinaktenvernichter, Office, Office-Aktenvernichter, OfficeAktenvernichter, Reißwolf, Small, Small-Office-Aktenvernichter, SmallOfficeAktenvernichter, SoHo, SoHo-Aktenvernichter, SoHoAktenvernichter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 19,36*
€ 26,50*
€ 5,50*
ab € 18,85*
€ 26,74*
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 22,05*
€ 29,99*
€ 5,95*
ab € 21,99*
€ 30,00*
€ 6,70*
ab € 22,26*
€ 30,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
36052
ab € 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.