Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FORM608580000 Herst.-Nr.: 608580000 EAN/GTIN: 9002244852378 |
| |
|
| | |
| - Klimaneutrale Produktion: Einsatz von umweltschonenden Rohstoffen und CO2 neutralem Schreibpapier
- 100% Recycling
- mit hohem Weißegrad ohne optische Aufheller
- 80 g/qm
- Format: 68 x 98 cm
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Recyclingpapier | Blattanzahl: | 50 Blatt | Breite: | 680 mm | Bruttogewicht: | 1.05 kg | Höhe: | 980 mm | Lineatur: | blanko | Lochung: | 6-fach | Marke: | Ursus | Material: | Papier | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 14 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für die Umwelt: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | pro Block | € 4,95* | ab € 4,02* | € 5,85* | | | | | | | | 5 | | pro Block | € 6,95* | ab € 4,096* | € 5,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Block | € 5,95* | ab € 3,95* | € 6,43* | | | | Lager 467 | 23 Tage | | | 5 | | pro Block | € 5,87* | ab € 4,84* | € 6,76* | | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 7,95* | ab € 4,24* | € 6,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Block enthält 20 Blätter (ab € 0,242* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Block | Mindestbestellmenge: 5 Block ( entspricht € 33,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|