Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latex-Handschuh Skin Light gepudert M 24cm weiß VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Latex-Handschuh Skin Light gepudert M 24cm weiß VE=100 Stück
Latex-Handschuh Skin Light gepudert M 24cm weiß VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ26559
Hersteller:
     Hygonorm
Herst.-Nr.:
     26559
EAN/GTIN:
     4015544265590
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
  • Einweg-Handschuh, 24 cm
  • leichte Qualität, leicht gepudert, unsteril
  • sehr reißfest und dehnbar
  • vollanatomisch, wie eine zweite Haut
  • hervorragende Griffigkeit
  • widerstandsfähig, hohe Dichtigkeit
  • mit Rollrand
  • Spenderbox
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.535 kg
Farbe:
weiß
GPSR:
Franz Mensch GmbH, Werner-von-Siemens-Str., 2-6, 86807, Buchloe, Deutschland, www.franz-mensch.de, info@franz-mensch.de, +49 8241 9633 0
Handschuh-Größe:
M
lebensmittelecht:
ja
Marke:
Hygonorm
Material:
Latex
Packungsinhalt:
100 Stück
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,60*
€ 4,74*
10
€ 4,95*
ab € 2,94*
€ 4,75*
1
€ 4,95*
ab € 3,64*
€ 5,58*
1
€ 4,95*
ab € 3,87*
€ 5,91*
2 Tage
8
1
€ 3,79*
ab € 3,98*
€ 6,07*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,35*
€ 5,18
pro Paket
ab 250 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 47,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26569
ab € 2,93*
Ähnlich
Franz Mensch
26519
ab € 2,93*
Ähnlich
Franz Mensch
26509
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.