Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutz-Handschuh Nitril Professional lang XL 46cm grün 1 Paar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chemikalienschutz-Handschuh Nitril Professional lang XL 46cm grün 1 Paar
Chemikalienschutz-Handschuh Nitril Professional lang XL 46cm grün 1 Paar
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ26601
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     26601
EAN/GTIN:
     4015544266016
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
  • Chemikalienschutzhandschuh, 46 cm
  • Nitril, allergiefrei
  • sehr strapazierfähig, chemikalienbeständig
  • angenehmes Tastgefühl
  • starker Trocken- und Nassgriff
  • lange Stulpe für zusätzliche Sicherheit
  • idealer Tragekomfort und Flexibilität, auch bei niedrigen Temperaturen
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.2060 kg
Farbe:
grün
Handschuh-Größe:
XL
Länge:
460 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Nitril
Packungsinhalt:
12x 1 Paar
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 4,95*
ab € 4,63*
€ 7,00*
Lager 467
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 5,55*
€ 7,37*
11 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 6,47*
€ 9,08*
14 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,54*
€ 9,87*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
1 Stück enthält 12 Paar (ab € 0,4625* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 88,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
26651
ab € 4,47*
Ähnlich
Franz Mensch
26611
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.