Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Chemikalienhandschuhe
>
Chemikalienhandschuh einfach
>
Artikel
Chemikalienschutz-Handschuh LatexProfessional M 30cm blau 1 Paar
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#FRNZ26655
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
26655
EAN/GTIN:
4015544266559
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Chemikalienschutzhandschuh, 30 cm
Latex-Volltauchung, innen mit Baumwolle
Trikotfutter, dadurch hoher Tragekomfort
auch für latex sensible Anwender geeignet
flüssigkeitsdicht, Schutz vor gefährlichen Chemikalienspritzern und Reinigungsmitteln
lebensmittelecht
optimales Tastgefühl, griffsicher, sehr abriebfest und reißfest
wärme- und kälteisolierend
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1560 kg
Farbe:
blau
Handschuh-Größe:
M
Länge:
30 mm
lebensmittelecht:
ja
Marke:
HygoStar
Material:
Latex
Packungsinhalt:
144 Paar
... >
Geschäftsausstattung
>
Reinigung
>
Schutzartikel
Weitere Suchbegriffe:
Reinigungshandschuhe
,
Gummi-Handschuh
,
Gummihandschuh
,
Gummihandschuhe
,
Latex Handschuhe
,
Latexhandschuh
,
Latexhandschuhe
,
Naturlatexhandschuh
,
Naturlatexhandschuhe
,
Food-Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Lebensmittelhandschuh
,
Lebensmittelhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
gummihandschuh blau m
,
gummi handschuh
,
gummihandschuh baumwolle
,
Chemikalienhandschuh
,
Handschuh
,
Handschuhe
,
Latex
,
Schutzhandschuh
,
Schutzhandschuhe
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 3,77*
Lager 7PYHX
12
€ 4,95*
ab € 2,22*
€ 4,16*
Lager 7223
11 Tage
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 3,00*
€ 5,35*
Lager 42XH2
13 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 6,14*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Packungen
€ 3,77*
€ 4,49
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 3,75*
€ 4,46
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 240 Packungen
€ 3,26*
€ 3,88
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 3,25*
€ 3,87
pro Packung
ab 36000 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
1 Packung enthält 144 Paar (ab € 0,01973* pro Paar)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Packungen
Mindestbestellmenge: 12 Packungen (
entspricht € 45,24* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chemikalienschutzhandschuhe Professional, Latex, 10/XL, blau, L: 30cm
Hygostar
26605
ab € 2,21*
Ähnlich
Chemikalienschutzhandschuhe Professional, Latex, 9/L, blau, L: 30cm
Hygostar
26615
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen