Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Baumwoll-Polyester-Feinstrick-Handschuh Structa I S/7 weiß VE=12 Paar
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#FRNZ33846
Hersteller:
Hygostar
Herst.-Nr.:
33846
EAN/GTIN:
4015544338461
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Baumwolle-Polyester-Feinstrick mit Strickbund
nahtlos, super Tastgefühl
hochelastisch, fusselarm
PVC-Noppen, dadurch sehr abriebfest
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.7450 kg
Farbe:
weiß
Handschuh-Größe:
7
Länge:
230 mm
Marke:
HygoStar
Packungsinhalt:
12 Paar
... >
Geschäftsausstattung
>
Reinigung
>
Schutzartikel
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Noppenhandschuh
,
Noppenhandschuhe
,
Polyester-Handschuhe
,
Feinstrickhandschuh
,
Feinstrickhandschuhe
,
Grobstrickhandschuh
,
Stickhandschuh
,
Strickhandschuh
,
Strickhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
nylon montagehandschuhe gr.s
,
noppenhandschuh
,
noppenhandschuh s
,
Baumwollhandschuh
,
Baumwollhandschuhe
,
Handschuh
,
Handschuhe
,
Hygienehandschuh
,
Hygienehandschuhe
,
Mehrweghandschuh
,
Mehrweghandschuhe
,
Schutzhandschuh
,
Schutzhandschuhe
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,42*
€ 7,47*
Lager 7PYHX
10
€ 4,95*
ab € 4,54*
€ 8,48*
Lager 7223
15 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 6,46*
€ 10,28*
Lager 505
1
€ 5,50*
ab € 6,57*
€ 10,80*
Lager 42XH2
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,58*
€ 11,21*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,61*
€ 7,87
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 5,42*
€ 6,45
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,45167* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen (
entspricht € 74,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grobstrickhandschuhe Structa, Nylon/Baumwolle, 10/XL, weiß-blau, L: 26cm
Hygostar
33843
ab € 4,55*
Ähnlich
Grobstrickhandschuhe Structa, Nylon/Baumwolle, 11/XXL, weiß-blau, L: 27cm
Hygostar
33842
ab € 4,55*
Ähnlich
Grobstrickhandschuhe Structa, Nylon/Baumwolle, 6/XS, weiß-blau, L: 22cm
Hygostar
33847
ab € 4,53*
Ähnlich
Grobstrickhandschuhe Structa, Nylon/Baumwolle, 8/M, weiß-blau, L: 24cm
Hygostar
33845
ab € 4,54*
Ähnlich
Grobstrickhandschuhe Structa, Nylon/Baumwolle, 9/L, weiß-blau, L: 25cm
Hygostar
33844
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen