Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindestrip SureBind PVC A4 50mm VE=100 Stück schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bindestrip SureBind PVC A4 50mm VE=100 Stück schwarz
Bindestrip SureBind PVC A4 50mm VE=100 Stück schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_1132886
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     1132886
EAN/GTIN:
     0080509328867
Suchbegriffe:
Bindekamm
Bindestrips
Binderücken
Plastikbinderücken
  • GBC Bindestrip SureBind
  • Bindekämme mit 10 Stiften
  • Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung
  • Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden
  • Rückenbreite: 50 mm
  • Kapazität: 500 Blatt
  • Material: PVC
  • Format: A4
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Für eine sichere, dauerhafte und vor Manipulation geschützte Bindung. Die Bindung kann nicht wieder geöffnet werden.
Blattformat:
A4
Farbe:
schwarz
Marke:
GBC
Material:
PVC (Polyvinylchlorid)
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: binderücken 50mm, plastikbinderücken, bindestrips schwarz, Bindekämme, Bindestrip, Stiftkämme, Surebind
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,50*
ab € 35,53*
€ 47,91*
€ 5,50*
ab € 45,56*
€ 62,50*
Lager 467
4
€ 5,87*
ab € 49,37*
€ 65,49*
7 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 52,66*
€ 69,11*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 59,31*
€ 77,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,72*
€ 77,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,90*
€ 72,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
1132850
ab € 21,03*
Zubehör
GBC
A9741636
ab € 11,00*
Zubehör
GBC
A9741639
ab € 10,23*
Zubehör
GBC
1132845
ab € 20,96*
Zubehör
GBC
A9660000
ab € 21,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.