Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken ibiCombs 16mm 21 Ringe blau VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Binderücken ibiCombs 16mm 21 Ringe blau VE=100 Stück
Binderücken ibiCombs 16mm 21 Ringe blau VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_4028620
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4028620
EAN/GTIN:
     0033816048294
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
leitz plastik binderücken 16mm
plastikbinderücken
  • Binderücken aus Plastik
  • 21 Ringe
  • für A4
  • 16 mm
  • für 145 Blatt
  • Farbe: blau
  • 100 Stück
  • US-Teilung.
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
21
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.921 kg
Farbe:
blau
Marke:
GBC
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
100 Stück
Ringdurchmesser:
16 mm
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken blau, Binderinge, Plastik, Plastik-Binderücken, Plastikringe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 10,71*
€ 15,55*
1 Tag
12
€ 5,95*
ab € 10,73*
€ 15,57*
€ 5,50*
ab € 10,20*
€ 15,71*
2 Tage
16
€ 2,90*
ab € 11,17*
€ 16,16*
€ 7,95*
ab € 10,93*
€ 16,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,45*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,87*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,52*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,70*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,61*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,47*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,76*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,77*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,82*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,71*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,88*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 8,01*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,35*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,34*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.