Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binderücken GBC CombBind DIN A4 16 mm Blau 4028620


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 183425
Artikelbild zu Artikel-Nr.: 183425
Artikel-Nr.:
     94QG7-183425
Hersteller:
     Acco
Herst.-Nr.:
     4028620
EAN/GTIN:
     0033816048294
Suchbegriffe:
Binderücken
Plastikbinderücken
leitz plastik binderücken 16mm
plastikbinderücken
GBC Binderücken CombBind 100 Stück. Anzahl Seiten: 145 Seiten. Bindung: Comb. Durchmesser: 16 mm. Einzubindende Blattanzahl: 145 Blatt. Farbe: Blau. Fertigkeiten: Haltbar Flexibel Schlagfest Kratzfest. Format: DIN A4. Für Format: DIN A4. Geeignet für: A4. Gewicht: 905 g. Grundfarbe: Blau. Marke: GBC. Material: Kunststoff. Produktlinie: CombBind. Ringdurchmesser: 16 mm. Ringe: 21 Ringe. Rückenbreite: 16 mm.
Weitere Informationen:
Gewicht:
905 g
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: plastikbinderücken blau, IB391613, GBC, BINDERÜCKEN, 7044390, PLASTIKBINDERÜCKEN, DRAHTBINDERÜCKEN, BINDEMAPPE, BUCHBINDEMAPPE, THERMOBINDEMAPPEN, THERMOBINDEGERÄT, EINBANDDECKEL, BÜROBINDEGERÄT
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
2
€ 5,87*
ab € 10,71*
€ 15,65*
1 Tag
12
€ 5,95*
ab € 10,74*
€ 15,67*
€ 5,50*
ab € 10,20*
€ 15,81*
Lager 94QG7
16
€ 2,90*
ab € 11,15*
€ 16,26*
€ 7,95*
ab € 10,88*
€ 16,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 94QG7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 94QG7
Versand: Lager 94QG7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 94QG7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
IB195020
ab € 13,48*
Zubehör
GBC
IB410215
ab € 9,87*
Zubehör
GBC
4028235
ab € 4,52*
Zubehör
GBC
4028215
ab € 4,72*
Zubehör
GBC
4028175
ab € 4,60*
Zubehör
GBC
4028195
ab € 4,49*
Zubehör
GBC
4028237
ab € 6,75*
Zubehör
GBC
4028217
ab € 6,78*
Zubehör
GBC
4028177
ab € 6,82*
Zubehör
GBC
4028197
ab € 6,71*
Zubehör
GBC
4028238
ab € 7,90*
Zubehör
GBC
4028218
ab € 8,01*
Zubehör
GBC
4028178
ab € 8,37*
Zubehör
GBC
4028198
ab € 8,35*
Zubehör
GBC
4028600
ab € 10,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.