Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienkassette für Foton 30 75 mic 56,4 m glänzend glasklar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folienkassette für Foton 30 75 mic 56,4 m glänzend glasklar
Folienkassette für Foton 30 75 mic 56,4 m glänzend glasklar
Folienkassette für Foton 30 75 mic 56,4 m glänzend glasklar
Folienkassette für Foton 30 75 mic 56,4 m glänzend glasklar
Folienkassette für Foton 30 75 mic 56,4 m glänzend glasklar
Artikel-Nr.:
     467-#GBC_4410023
Hersteller:
     GBC
Herst.-Nr.:
     4410023
EAN/GTIN:
     5028252624473
Suchbegriffe:
Folien-Kassette
Folienkassette
Großformat Laminator
Großformat Laminiergerät
  • GBC Folienkassette Nachfüllbar für Foton 30
  • 75 Micron
  • Für automatisches Laminiergerät Foton 30
  • Patentiertes Kassettensystem
  • Einfach einzulegende Kassetten
  • Glänzend
  • Vollständig recycelbar
  • Für bis zu 250 Blatt DIN A4
  • Länge: 56,4 m
  • Material: Kassette: recyceltes ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol), Folie: EVA (Ethyl-Vinyl-Acetat)
  • Format: 350 x 80 x 230 mm
  • Farbe: glasklar
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Für automatisches Laminiergerät Foton 30. Patentiertes Kassettensystem. Einfach einzulegende Kassetten. Glänzend. Vollständig recycelbar. Für bis zu 250 Blatt DIN A4.
Blattformat:
A4
Breite:
350 mm
Bruttogewicht:
4.604 kg
Farbe:
glasklar
Marke:
GBC
Material:
EVA (Ethylenvinylacetat)
Materialstärke:
75 mic
Oberfläche:
glänzend
Rollenlänge:
56,4 m
Weitere Suchbegriffe: Großformat-Laminiermaschine, Heiß-Laminator, Heiß-Laminiergerät, Heiß-Laminiermaschine, Heißlaminator, Heißlaminiergerät, Heißlaminiermaschine, Folientasche, Laminier-Film, Laminier-Folien, Laminierfilm, Laminierfolie, Laminierfolien, Laminierfolientaschen, Laminierhüllen, Laminiertasche, Laminiertaschen, Lamminierhüllen, Laminator, Laminiergerät, Laminiergeräte, Laminiergeräte / Laminierzubehör, Laminiermaschine, Laminiermaschinen, Laminier-Filmrollen, Laminier-Rollen, Laminierfilmrollen, Laminierfolienrollen, Laminierrollen, Rollen-Laminator, Rollen-Laminiergerät, Rollen-Laminiermaschine, Rollenlaminator, Rollenlaminiergerät, Rollenlaminiermaschine, heißlaminiergerät leitz a3, heiss laminiergerät, heißlaminator a3, automatische, Folie, Foton, GBC, hochglanz, hochglänzend, Laminationsrolle, Laminieren, Laminierfolienkassette, Laminierfolienrolle, Laminierrolle, Laminierrrolle, Laminierung, Rollen, Rollen-Laminierfilm, Rollen-Laminierfolie, Rollenlaminator-Laminationsrolle, RollenlaminatorLaminationsrolle, Rollenlaminierfilm, RollenLaminierfolie
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
€ 5,95*
ab € 53,88*
€ 70,22*
€ 5,50*
ab € 52,02*
€ 70,22*
Lager 467
6
€ 5,87*
ab € 56,70*
€ 74,13*
2 Tage
10
€ 2,90*
ab € 57,88*
€ 75,17*
€ 5,95*
ab € 58,02*
€ 77,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,89*
€ 80,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,42*
€ 76,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,41*
€ 76,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GBC
4410026
ab € 44,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.