Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mülleimer Öko duo Plus M schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mülleimer Öko duo Plus M schwarz
Mülleimer Öko duo Plus M schwarz
Mülleimer Öko duo Plus M schwarz
Mülleimer Öko duo Plus M schwarz
Mülleimer Öko duo Plus M schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HAIL0622260
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0622-260
EAN/GTIN:
     4007126016164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
  • Rechteck-Gehäuse aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech
  • Deckel aus hochwertigem Kunststoff
  • 'Soft Close'-Deckel-Schließ-Mechanismus
  • Ergonomisch breites Fußpedal, Kunststoff, schwarz
  • Innenliegende Tretmechanik
  • 2 herausnehmbare Kunststoff-Inneneimer (2 x 9 l), schwarz
  • Inklusive Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung
  • BxHxT: 320x430x330mm
  • Farbe: schwarz
  • Fassungsvermögen: 2x9 Liter
Weitere Informationen:
Breite:
320 mm
Bruttogewicht:
3.7 kg
Farbe:
schwarz
flammhemmend:
nein
Höhe:
430 mm
Löschrand:
nein
Marke:
Hailo
Material:
Stahl
Material Inneneimer:
Kunststoff
Tiefe:
330 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,87*
€ 67,68*
5 Tage
50
Frei Haus
ab € 46,49*
€ 68,36*
€ 4,95*
ab € 55,24*
€ 74,69*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 56,29*
€ 76,27*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,90*
€ 77,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,11*
€ 90,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,12*
€ 85,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,92*
€ 82,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0622-200
ab € 47,92*
Ähnlich
Hailo
0622-220
ab € 46,30*
Ähnlich
Hailo
0622-230
ab € 46,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.