Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hailo Öko duo Plus M, Tret-Mülltrenner, 2x9 ltr, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hailo Öko duo Plus M, Tret-Mülltrenner, 2x9 ltr, Schwarz. Bild 1
Hailo Öko duo Plus M, Tret-Mülltrenner, 2x9 ltr, Schwarz. Bild 1
Hailo Öko duo Plus M, Tret-Mülltrenner, 2x9 ltr, Schwarz. Bild 3
Hailo Öko duo Plus M, Tret-Mülltrenner, 2x9 ltr, Schwarz. Bild 4
Hailo Öko duo Plus M, Tret-Mülltrenner, 2x9 ltr, Schwarz. Bild 5
Artikel-Nr.:
     8MLUH-0622-260
Hersteller:
     Hailo
Herst.-Nr.:
     0622-260
EAN/GTIN:
     4007126016164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner

Der Tret-Mülltrenner mit doppeltem Einsatz für die 2-fach- Mülltrennung. Deckel schließt leise (Soft close).

  • Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus (Soft Close)
  • 2 herausnehmbare Inneneimer (2 x 9 l) aus 100% recyceltem Kunststoff
  • Ergonomisch breites Fußpedal, Kunststoff
  • Innenliegende Tretmechanik
  • Deckel aus Kunststoff
  • Rechteck-Gehäuse aus korrosionsfest beschichtetem Stahlblech
  • Inklusive Farbsticker zur Müllsorten-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Gehäuse-Material:
Stahlblech
Gehäuse-Farbe:
Schwarz
Deckel-Material:
Kunststoff
Deckel-Farbe:
Schwarz
Inneneimer-Material:
Kunststoff
Inneneinmer-Farbe:
Schwarz
Höhe:
43 cm
Volumen Mülleimer:
2x9 LTR
Höhe Mülleimer:
43 cm
Breite Mülleimer:
32 cm
Tiefe Mülleimer:
33 cm
Gewicht netto:
3 kg
Gewicht brutto:
3,5 kg
Länge verpackt:
33,5 cm
Breite verpackt:
34 cm
Höhe verpackt:
44,5 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,87*
€ 67,68*
Lager 8MLUH
50
Frei Haus
ab € 46,49*
€ 68,36*
€ 4,95*
ab € 55,24*
€ 74,69*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 56,29*
€ 76,27*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,90*
€ 77,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8MLUH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 12 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8MLUH
Versand: Lager 8MLUH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8MLUH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo
0622-200
ab € 47,92*
Ähnlich
Hailo
0622-220
ab € 46,30*
Ähnlich
Hailo
0622-230
ab € 46,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.